VESTIL รถเข็นขากรรไกรสแตนเลส SSSC-200, 200 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 200 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 100 " |
สี | เงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | ยูรีเทน |
เกรด | เกรด 304 |
จัดการความสูง | 39.5 " |
จัดการความสูง | 39-1 / 2 นิ้ว |
จัดการความกว้าง | 13-1 / 4 นิ้ว |
ความสูง | 39.5 " |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความสูง | 30.5 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 20.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 10 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | เท้าดำเนินการ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 27 1 / 2 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 17 3 / 4 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sssc-200.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | ยูรีเทน |
รวมสเกลแล้ว | ไม่ |
ช่วงบริการ | 10" ถึง 30 1/2" |
ประเภทความเร็ว | เดียว |
ประเภทล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้าง | 17.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.4 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความจุ | ล้อ Dia. | รวมถึง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ความสูง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถเข็น -550-SS | 33.27 " | ปอนด์ 550 | 4" | - | 41.31 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 33.5 " | 23.75 " | ฿433,158 | ||
รถเข็น -1100-SS | 38.5 " | ปอนด์ 1100 | 6" | - | 45 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 38.5 " | 25.5 " | ฿508,937 | ||
SSSC-1000 | 43.31 " | ปอนด์ 1000 | 6" | - | 46.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 40 " | 23 " | ฿329,831 | ||
SSSC-400 | 42.38 " | ปอนด์ 400 | 5" | - | 40.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36.5 " | 23.75 " | ฿273,701 | ||
รถเข็น -800-D-SS | 36 " | ปอนด์ 800 | 5" | - | 48 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 48.44 " | 35.0625 " | ฿503,835 | ||
รถเข็น -1000-SS2 | 38.5 " | ปอนด์ 1000 | 6" | ประกอบด้วย (2) ลูกล้อแข็งกว้าง 2 นิ้ว และ (2) ลูกล้อหมุนพร้อมระบบเบรคกว้าง 2 นิ้ว | 47 " | เหล็ก | 38.5 " | 26 " | ฿275,558 | RFQ
| |
รถเข็น -500-SS3 | 38 " | ปอนด์ 500 | 5" | ประกอบด้วย (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 2 นิ้ว และ (2) ลูกล้อหมุนพร้อมระบบเบรค กว้าง 2 นิ้ว | 40 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 35.88 " | 24.875 " | ฿213,265 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.