VESTIL CART-1000-SS2 รถเข็นขากรรไกร สแตนเลส 1000 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ล้อ Dia. | 6" |
ประเภทล้อ | แข็ง หมุนได้พร้อมระบบเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | เงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนโพลี |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 38.5 " |
รวมถึง | ประกอบด้วย (2) ลูกล้อแข็งกว้าง 2 นิ้ว และ (2) ลูกล้อหมุนพร้อมระบบเบรคกว้าง 2 นิ้ว |
ความยาว | 47 " |
ความสูงลดลง | 12 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 38.5 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 26 " |
นาที. ความสูง | 12.5 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | เท้าดำเนินการ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 39.38 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 20.25 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cart-1000-ss2.pdf |
ยกสูง | 38 1 / 2 " |
ล้อหลัง Dia. | 6" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนโพลี |
ประเภทกรรไกร | เดียว |
ประเภทความเร็ว | 1 |
ความกว้าง | 20.25 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความจุ | ล้อ Dia. | รวมถึง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ความสูง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รถเข็น -550-SS | 33.27 " | ปอนด์ 550 | 4" | - | 41.31 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 33.5 " | 23.75 " | ฿433,158 | ||
รถเข็น -1100-SS | 38.5 " | ปอนด์ 1100 | 6" | - | 45 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 38.5 " | 25.5 " | ฿508,937 | ||
SSSC-1000 | 43.31 " | ปอนด์ 1000 | 6" | - | 46.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 40 " | 23 " | ฿329,831 | ||
SSSC-200 | 39.5 " | ปอนด์ 200 | 4" | - | 36 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30.5 " | 20.5 " | ฿224,288 | ||
SSSC-400 | 42.38 " | ปอนด์ 400 | 5" | - | 40.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36.5 " | 23.75 " | ฿273,701 | ||
รถเข็น -800-D-SS | 36 " | ปอนด์ 800 | 5" | - | 48 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 48.44 " | 35.0625 " | ฿503,835 | ||
รถเข็น -500-SS3 | 38 " | ปอนด์ 500 | 5" | ประกอบด้วย (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 2 นิ้ว และ (2) ลูกล้อหมุนพร้อมระบบเบรค กว้าง 2 นิ้ว | 40 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 35.88 " | 24.875 " | ฿213,265 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.