VESTIL ขาตั้งลูกกลิ้งแนวนอน STAND-GH ช่วง 26 นิ้วถึง 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ตั้งลูกกลิ้ง |
สามารถปรับความสูง | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 1760 |
สี | ฟ้าอ่อน |
ความสูง | 26 " |
ช่วงความสูง | 29" ถึง 39 1/8" |
ความยาว | 19.25 " |
ความสูงลดลง | 29 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-stand-gh.pdf |
ยกสูง | 39 1 / 8 " |
โรลเลอร์ Dia | 2" |
ความยาวลูกกลิ้ง | 14 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | Chrome |
วัสดุขาตั้ง | เหล็ก |
ความกว้าง | 19.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.9 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ช่วงความสูง | ความยาว | โรลเลอร์ Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยืน -GH-HP | ปอนด์ 1760 | เงิน | 33 "ถึง 43" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿18,216 | ||
ยืน -GV | ปอนด์ 1760 | นกเป็ดน้ำ | 26 "ถึง 38" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿18,101 | ||
ยืน -GV-HP | ปอนด์ 1760 | เงิน | 33 "ถึง 43" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿18,216 | ||
ยืน -H | ปอนด์ 1760 | ฟ้าอ่อน | 24 7/16 "ถึง 39 1/2" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿8,449 | RFQ
| |
ยืน -H-HP | ปอนด์ 1760 | เงิน | 27 1/16 "ถึง 42 1/2" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿8,829 | RFQ
| |
ยืน -MF | ปอนด์ 125 | Black | 27 1/2 "ถึง 44" | 19.5 " | 1.9 " | 17 " | ฿3,867 | ||
ยืน -V | ปอนด์ 1760 | เงิน | 23 1/2 "ถึง 39 1/4" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿9,322 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.