VESTIL ขาตั้งโรลเลอร์ STAND-V, V Beams 5 นิ้ว, ขนาด 23 นิ้วถึง 38.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ตั้งลูกกลิ้ง |
สามารถปรับความสูง | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 1760 |
สี | เงิน |
ความสูง | 26.437 " |
ช่วงความสูง | 23 1/2 "ถึง 39 1/4" |
ความยาว | 19.25 " |
ความสูงลดลง | 23 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
การดำเนินการ | ด้วยมือ |
ประเภทการดำเนินงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-stand-v.pdf |
ยกสูง | 39 1 / 4 " |
โรลเลอร์ Dia | 2" |
ความยาวลูกกลิ้ง | 5" |
วัสดุลูกกลิ้ง | Chrome |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 9" |
วัสดุขาตั้ง | เหล็ก |
UPC | 691215037617 |
ความกว้าง | 19.25 " |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.9 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ช่วงความสูง | ความยาว | โรลเลอร์ Dia | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยืน-GH | ปอนด์ 1760 | ฟ้าอ่อน | 29" ถึง 39 1/8" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿17,720 | ||
ยืน -GH-HP | ปอนด์ 1760 | เงิน | 33 "ถึง 43" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿18,216 | ||
ยืน -GV | ปอนด์ 1760 | นกเป็ดน้ำ | 26 "ถึง 38" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿18,101 | ||
ยืน -GV-HP | ปอนด์ 1760 | เงิน | 33 "ถึง 43" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿18,216 | ||
ยืน -H | ปอนด์ 1760 | ฟ้าอ่อน | 24 7/16 "ถึง 39 1/2" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿8,449 | RFQ
| |
ยืน -H-HP | ปอนด์ 1760 | เงิน | 27 1/16 "ถึง 42 1/2" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | ฿8,829 | RFQ
| |
ยืน -MF | ปอนด์ 125 | Black | 27 1/2 "ถึง 44" | 19.5 " | 1.9 " | 17 " | ฿3,867 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.