VESTIL STEP-17-BK สตูลขั้นบันไดแบบหมุน ขนาด 17 นิ้ว สีดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนสตูล |
การชุมนุม | ลอม |
ฐาน Dia | 17 7 / 8 " |
ความยาวฐาน | 17 7 / 8 " |
ความกว้างฐาน | 17 7 / 8 " |
ความสูงของขั้นล่าง | 8 7 / 8 " |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia. | 1 x 1/2 นิ้ว |
วัสดุล้อ | พลาสติกแข็ง |
มุมปีน | 90 องศา |
สี | Black |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 8 1 / 2 " |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 500 |
ล้อหน้า Dia. | 1 1 / 4 " |
ความสูง | 17 1 / 8 " |
ความยาว | 17.75 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 500 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 3 |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
จำนวนล้อ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-step-17-bk.pdf |
ประเภทรถไฟ | ไม่มีราวจับ |
ล้อหลัง Dia. | 1 1 / 4 " |
ประตูนิรภัย | ไม่ |
สปริงโหลด | ใช่ |
ความลึกของขั้นตอน | 11 3 / 8 " |
วัสดุขั้นตอน | ยาง |
ความกว้างขั้นตอน | 11 3 / 8 " |
ความลึกของขั้นบน | 11 3 / 8 " |
ขั้นบนสุด Dia | 11 3 / 8 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 17 " |
UPC | 691215063531 |
ล้อ Dia | 1" |
วัสดุล้อ | พลาสติกแข็ง |
ความกว้างล้อ | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 17.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.09 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ขั้นตอนที่ 17-GY | สีเทา | ฿6,544 | ||
ขั้นตอนที่ 17-R | สีแดง | ฿6,544 | ||
ขั้นตอนที่ 17-Y | สีเหลือง | ฿6,544 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.