INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms Coveralls With Attached Hood, Elastic Wrist And Ankle, Blue
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | ความสูง | ขนาด | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2225B-M | 36 - 39 " | 9.1 " | M | 12.2 " | RFQ
|
A | 2225B-L | 39 - 42 " | 9.4 " | L | 12.2 " | RFQ
|
A | 2225B-XL | 42 - 45 " | 9.8 " | XL | 12.2 " | RFQ
|
A | 2225B-2XL | 45 - 48 " | 10.2 " | 2XL | 12.2 " | RFQ
|
A | 2225B-3XL | 48 - 51 " | 10.6 " | 3XL | 12.2 " | RFQ
|
A | 2225B-4XL | 51 - 54 " | 11 " | 4XL | 12.6 " | RFQ
|
A | 2225B-5XL | 54 - 56 " | - | 5XL | - | RFQ
|
Sms Coveralls พร้อมฮูดที่แนบมา ข้อมือยางยืดและข้อเท้า สีน้ำเงิน
ชุดคลุม International Enviroguard 2225B Series เป็นชุดป้องกันที่ผู้คนสวมใส่เพื่อป้องกันตนเองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เครื่องแต่งกายเหล่านี้นำไปใช้งานในการก่อสร้าง การผลิต การดูแลสุขภาพ และการเกษตรได้หลากหลาย ชุดคลุมเหล่านี้ช่วยรักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยโดยป้องกันการปนเปื้อนจากเสื้อผ้าทั่วไป พวกเขารับรองความปลอดภัยของพนักงานและมีส่วนทำให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานโดยรวม
คุณสมบัติ
- International Enviroguard 2225B Series coveralls are made of a durable, three-layer fabric that protects against light liquid splashes and sprays.
- The outermost layer of spunbond polypropylene is useful for imparting strength to these coveralls.
- The meltblown polypropylene middle layer has a microporous film for liquid resistance.
- This film also allows air to freely flow through, resulting in a more breathable garment that aids in the prevention of heat stress.
- These blue, disposable SMS coveralls also have storm flaps over the zipper as an additional layer of protection from liquids and other contaminants.
- They have an attached hood to protect the neck and shoulders.
- Moreover, these coveralls have elastic wrists and ankles to offer a secure closure that keeps contaminants out.
- Their wider gusseted crotch gives the professionals more room to move in all directions without damaging the fabric.
- These International Enviroguard 2225B Series coveralls have elastic backs that stretch as per the user's movement for comfort and better tear resistance.
- In addition, the blue colour makes stains and splashes on fabric less noticeable.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟล์แนบโคลนและเครื่องผสมสี
- อุปกรณ์ตรวจสอบท่อ
- แส้หุ้มโลหะ
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- ชุดจุดติดตั้ง
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- วัสดุเครื่องจักร
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- JAMCO ตู้เก็บของประตูมาตรฐาน
- DAYTON เครื่องทำความร้อนพื้นที่ไฟฟ้า
- MOVINCOOL หน้าแปลนไอเสีย
- MAUDLIN PRODUCTS Slotted Shim B-3 x 3 นิ้ว
- APPLETON ELECTRIC ไฟนำร่อง 48V
- BUSSMANN JJN ซีรี่ส์ฟิวส์ Class T
- EDWARDS SIGNALING บีคอน LED คงที่ 125 คลาส
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS หน่วยจัดเก็บชั้นวางสูงสุด
- COOPER B-LINE Type 3R Enviroshield Series อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wireway
- CAMLOCK FITTINGS อะแดปเตอร์ตัวผู้, เกลียว NPT ตัวผู้