EDWARDS สัญญาณบีคอน LED คงที่ระดับ 125
สไตล์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125LEDSR24D | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
A | 125LEDSR120AB | - | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 125LEDSR24DB | - | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125LEDSA24DB | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125LEDSA24D | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
B | 125LEDSA120A | สีเหลืองอำพัน | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) ไฟ LED | 120 VAC | ฿13,516 | |
B | 125LEDSA120AB | สีเหลืองอำพัน | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 125LEDSB120A | สีน้ำเงิน | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 125LEDSB120AB | สีน้ำเงิน | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 125LEDSB24D | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
C | 125LEDSB24DB | สีน้ำเงิน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
D | 125LEDSG24D | สีเขียว | 0.06A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | VDC 24 | - | RFQ
|
D | 125LEDSG120A | สีเขียว | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
D | 125LEDSG24DB | สีเขียว | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
|
D | 125LEDSG120AB | สีเขียว | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 125LEDSR120A | สีแดง | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) ไฟ LED | 120 VAC | ฿13,917 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อเครื่องกล
- มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย
- ยามกลอนประตู
- แพลตฟอร์มการทำงานของรถยก
- ล็อคกลอง
- วงขัดและม้วน
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- การระบายอากาศ
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- GRAINGER สต็อกฟิล์มพีวีซี
- GRAINGER ขอบยาง EPDM
- PARLEC Arbor Spacer หนา 0.125 นิ้ว
- GRAINGER เคล็ดลับการบัดกรีสิ่ว
- PARKER ซีรีส์ C, วาล์วตรวจสอบเอนกประสงค์ในสายการผลิต
- APOLLO VALVES 86B-100 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ต NPT บอลวาล์ว
- DAYTON ชุดเซฟตี้วาล์ว
- HUMBOLDT เครื่องเขย่าตะแกรงขนาดใหญ่พร้อมความเร็วหลายระดับและตัวจับเวลาแบบดิจิตอล
- VESTIL HU Series เสาค้ำแบบคานยื่นสำหรับงานหนักด้านเดียว
- BOSTON GEAR 6 ขวาง Diametral Pitch ด้านซ้ายมือเหล็กแข็ง Helical Gears