VESTIL HU Series เสาค้ำแบบคานยื่นสำหรับงานหนักด้านเดียว
สไตล์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความจุตั้งตรง | ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮู-ซี-10-18 | 28 1 / 4 " | ปอนด์ 24700 | 28.25 " | 120 " | - | 18 " | ฿54,104 | |
B | ฮู-ซี-8-18 | 28 1 / 4 " | ปอนด์ 24700 | 28.25 " | 96 " | - | 18 " | ฿49,360 | |
C | ฮู-ซี-12-18 | 28 1 / 4 " | ปอนด์ 24400 | 28.25 " | 144 " | - | 18 " | ฿62,560 | |
D | ฮู-ซี-14-18 | 28 1 / 4 " | ปอนด์ 23400 | 28.25 " | 168 " | - | 18 " | ฿65,285 | |
E | ฮู-ซี-12-24 | 36 1 / 2 " | ปอนด์ 20900 | 36.5 " | 144 " | - | 24 " | ฿65,449 | |
F | ฮู-ซี-8-24 | 36 1 / 2 " | ปอนด์ 21500 | 36.5 " | 96 " | - | 24 " | ฿51,592 | |
G | ฮู-ซี-14-24 | 36 1 / 2 " | ปอนด์ 20200 | 36.5 " | 168 " | - | 24 " | ฿66,926 | |
H | ฮู-ซี-10-24 | 36 1 / 2 " | ปอนด์ 21500 | 36.5 " | 120 " | - | 24 " | ฿57,048 | |
I | ฮู-ซี-10-36 | 48 1 / 2 " | ปอนด์ 18300 | 48.5 " | 120 " | 18300 ปอนด์ 16000 ปอนด์ | 30 ", 36" | ฿59,013 | |
J | ฮู-ซี-12-36 | 48 1 / 2 " | ปอนด์ 17800 | 48.5 " | 144 " | 17800 ปอนด์ 15600 ปอนด์ | 30 ", 36" | ฿66,488 | |
K | ฮู-ซี-14-36 | 48 1 / 2 " | £ 17600 | 48.5 " | 168 " | 17600 ปอนด์ 15400 ปอนด์ | 30 ", 36" | ฿68,994 | |
L | ฮู-ซี-8-36 | 48 1 / 2 " | ปอนด์ 18300 | 48.5 " | 96 " | 18300 ปอนด์ 16000 ปอนด์ | 30 ", 36" | ฿54,704 | |
M | ฮู-ซี-12-48 | 60 1 / 2 " | ปอนด์ 13900 | 60.5 " | 144 " | 13900 ปอนด์ 12500 ปอนด์ | 42 ", 48" | ฿67,796 | |
N | ฮู-ซี-14-48 | 60 1 / 2 " | - | - | 168 " | 13700 ปอนด์ 12400 ปอนด์ | 42 ", 48" | ฿70,465 | |
O | ฮู-ซี-8-48 | 60 1 / 2 " | ปอนด์ 14200 | 60.5 " | 96 " | 14200 ปอนด์ 12800 ปอนด์ | 42 ", 48" | ฿57,757 | |
P | ฮู-ซี-10-48 | 60 1 / 2 " | ปอนด์ 14200 | 60.5 " | 120 " | 14200 ปอนด์ 12800 ปอนด์ | 42 ", 48" | ฿60,811 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นทรงกระบอกทางการแพทย์
- ท่อโพลีไวนิลิดีน
- หัวจับคอลเล็ต
- ก้านปัดน้ำฝน
- เครื่องวัดความขุ่น
- ปลั๊กและเต้ารับ
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- การควบคุมอุณหภูมิ
- รู้สึกว่า
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- CONDOR หมอนดูดซับ
- KEO คว้านตรงกลาง, โคบอลต์, 4 ฟัน, มุมรวม 82 องศา
- VAL-MATIC ปลั๊กวาล์ว
- PANDUIT ชุดสายดิน
- DAYTON รีเลย์การตรวจจับกระแสไฟ, SPDT, ติดตั้งบนราง Din
- NOTRAX ปูรองพื้นควบคุมฝุ่น Uni Imperial
- EATON อะแดปเตอร์เมาท์หน้าแปลนซีรีส์ D
- Cementex USA อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต
- HONEYWELL ประกอบ
- WILKERSON การกำจัดน้ำมันกรอง