VESTIL HU-C-12-18 คานยื่นเดี่ยวสำหรับงานหนัก 12 ฟุต แขน 18 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Cantilever เดี่ยวตั้งตรง |
ความยาวฐาน | 28 1 / 4 " |
ความจุ | ปอนด์ 24400 |
สี | สีน้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | ด้านเดียวตรง |
ความลึก | 28.25 " |
ออกแบบ | เดียว |
ความสูง | 144 " |
ระยะห่างระหว่างรู | 10 1 / 4 " |
ความยาว | 28.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hu-c-12-18.pdf |
ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | 18 " |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 153 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความจุตั้งตรง | ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮู-ซี-10-18 | 28 1 / 4 " | ปอนด์ 24700 | 28.25 " | 120 " | - | 18 " | ฿54,104 | ||
ฮู-ซี-10-24 | 36 1 / 2 " | ปอนด์ 21500 | 36.5 " | 120 " | - | 24 " | ฿57,048 | ||
ฮู-ซี-10-36 | 48 1 / 2 " | ปอนด์ 18300 | 48.5 " | 120 " | 18300 ปอนด์ 16000 ปอนด์ | 30 ", 36" | ฿59,013 | ||
ฮู-ซี-10-48 | 60 1 / 2 " | ปอนด์ 14200 | 60.5 " | 120 " | 14200 ปอนด์ 12800 ปอนด์ | 42 ", 48" | ฿60,811 | ||
ฮู-ซี-12-24 | 36 1 / 2 " | ปอนด์ 20900 | 36.5 " | 144 " | - | 24 " | ฿65,449 | ||
ฮู-ซี-12-36 | 48 1 / 2 " | ปอนด์ 17800 | 48.5 " | 144 " | 17800 ปอนด์ 15600 ปอนด์ | 30 ", 36" | ฿66,488 | ||
ฮู-ซี-12-48 | 60 1 / 2 " | ปอนด์ 13900 | 60.5 " | 144 " | 13900 ปอนด์ 12500 ปอนด์ | 42 ", 48" | ฿67,796 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.