EDWARDS SIGNALING 125LEDSG24D ไฟ LED แสดงสถานะคงที่, เขียว, 24V, 0.06A เรตติ้ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณ |
สี | สีเขียว |
คะแนนปัจจุบัน | 0.06A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3-1 / 4 " |
กรงขัง | กล่องใส่ NEMA 4X |
ความสูง | 3-7 / 8 " |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | มั่นคง |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDSR120A | สีแดง | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) ไฟ LED | 120 VAC | ฿13,917 | ||
125LEDSA120A | สีเหลืองอำพัน | - | 3.25 " | 3.875 " | (28) ไฟ LED | 120 VAC | ฿13,516 | ||
125LEDSA120AB | สีเหลืองอำพัน | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
125LEDSA24D | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125LEDSA24DB | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | 24V | - | RFQ
| |
125LEDSB120A | สีน้ำเงิน | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
125LEDSB120AB | สีน้ำเงิน | 0.097A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | LED | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.