VESTIL STRAP-12-RE สายรัดสินค้าแบบวงล้อพร้อมคลิปตัว E
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายรัดสินค้า |
สี | ส้ม |
ความลึก | 144 " |
ความสูง | 0.16 " |
วัสดุตะขอ | เหล็ก |
ความยาว | 144 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เส้นใยสังเคราะห์ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-strap-12-re.pdf |
ความกว้างสายคล้อง | 2" |
ความกว้าง | 2" |
ระยะเวลาในการทำงาน | 144 ใน |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | ปอนด์ 1000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 5407100090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | สไตล์ตะขอ | ความยาว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สายรัด -16-CE | ส้ม | 192 " | 0.73 " | - | 192 " | ปอนด์ 1200 | ฿1,411 | RFQ
| |
สายรัด -16-RE | ส้ม | 192 " | 0.16 " | - | 192 " | ปอนด์ 1200 | ฿1,467 | RFQ
| |
สายรัด -27-FH | สีเหลือง | 292 " | 0.25 " | Flat | 324 " | ปอนด์ 3325 | ฿2,398 | RFQ
| |
สายรัด -27-RH | สีเหลือง | 292 " | 0.25 " | คัน | 324 " | ปอนด์ 3325 | ฿2,177 | RFQ
| |
สายรัด -6-RTO | สีเทา | 40.12 " | 1 / 2 " | - | 9.63 " | ปอนด์ 800 | ฿1,002 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.