Vestil Sw-มือ-r | เครื่องห่อยืดมือถือแบบกลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SW-HAND-R เครื่องห่อผ้ายืดแบบมือถือทรงกลม | AG7ZXG

VESTIL SW-HAND-R เครื่องพันผ้ายืดแบบมือถือสไตล์กลม

In Stock
รายการ: AG7ZXG รุ่น: SW-HAND-R

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
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
฿3,816 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องพันฟิล์มยืด
สีBlack
ขนาดแกน2 ", 3"
จัดการวัสดุยาง
ความสูง15.63 "
ความยาว9.13 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด แกนกลาง3.25 "
สูงสุด ภายนอก Dia.7"
สูงสุด ความสูงม้วน20 "
สูงสุด ความกว้างของผ้ายืด7"
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. แกนกลาง1"
นาที. ความสูงม้วน12 "
นาที. ความกว้างของผ้ายืด3"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-sw-มือ-r.pdf
ม้วนสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลาง8"
ความกว้าง3.38 "
สไตล์กระดาษห่อโค้งมน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)39.69
ความยาวเรือ (ซม.)23.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.57
รหัส HS8205517500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีขนาดแกนสไตล์กระดาษห่อความสูงความยาววัสดุสูงสุด ความสูงม้วนราคา
VESTIL SW-HAND-BG เครื่องห่อผ้ายืดแบบมือถือ Ergo | AG7ZXE SW- มือ - BG3.38 "Black1/2 ", 2", 3 "Ergo18.63 "10 "เหล็ก20 "฿4,849
VESTIL SW-HAND-WS เครื่องห่อผ้ายืดด้ามยาว Ergo | AG7ZXH SW- มือ - WS6"สีดำสีส้ม2 ", 3"-6"36 "พลาสติกเหล็ก24 "฿13,413

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SW-HAND-R เครื่องพันผ้ายืดแบบมือถือสไตล์กลม
฿3,816 / หน่วย