Vestil Sw-มือ-ws | เครื่องห่อยืด Ergo Long Handle | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SW-HAND-WS เครื่องห่อผ้ายืดด้ามยาว Ergo | AG7ZXH

VESTIL SW-HAND-WS เครื่องพันฟิล์มยืดด้ามจับยาว Ergo

In Stock
รายการ: AG7ZXH รุ่น: SW-HAND-WS

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿13,413 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องพันฟิล์มยืด
สีสีดำสีส้ม
ขนาดแกน2 ", 3"
จัดการ Dia1-1 / 4 นิ้ว
ประเภทการจัดการดูด้วยกล้องโทรทรรศน์
ความสูง6"
ความยาว36 "
ความสูงลดลง35-1 / 4 นิ้ว
วัสดุพลาสติกเหล็ก
สูงสุด แกนกลาง3.25 "
สูงสุด ความยาวด้ามจับ48.5 "
สูงสุด ภายนอก Dia.7"
สูงสุด ความสูงม้วน24 "
สูงสุด ความกว้างของผ้ายืด7"
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. แกนกลาง1"
นาที. ความยาวด้ามจับ35.5 "
นาที. ความสูงม้วน10 "
นาที. ความกว้างของผ้ายืด3"
ยกสูง48 ใน
UPC691215120685
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8467895090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีขนาดแกนสไตล์กระดาษห่อความสูงความยาววัสดุสูงสุด ความสูงม้วนราคา
VESTIL SW-HAND-BG เครื่องห่อผ้ายืดแบบมือถือ Ergo | AG7ZXE SW- มือ - BG3.38 "Black1/2 ", 2", 3 "Ergo18.63 "10 "เหล็ก20 "฿4,362
VESTIL SW-HAND-R เครื่องห่อผ้ายืดแบบมือถือทรงกลม | AG7ZXG SW- มือ -R3.38 "Black2 ", 3"โค้งมน15.63 "9.13 "เหล็ก20 "฿3,816

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SW-HAND-WS เครื่องพันฟิล์มยืดด้ามจับยาว Ergo
฿13,413 / หน่วย