VESTIL SWA-51-AR5 เครื่องพันฟิล์มยืดแบบ Low Profile, เส้นผ่านศูนย์กลาง 51 นิ้ว, 4000 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำ |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สีดาดฟ้า | สีเหลือง |
ช่วง RPM ของเด็ค | 3 ถึง 12 รอบต่อนาที |
ความยาวสายไฟสวิทช์เท้า | 96 " |
สีกรอบ | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 92.38 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมถึง | มีปลั๊ก NEMA 5-15; 300 องศา การเข้าถึงทางลาด |
ความยาว | 96.81 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แกนกลาง | 3" |
แม็กซ์ ความสูง | 83.25 " |
สูงสุด ภายนอก Dia. | 11 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 12 |
สูงสุด ความกว้าง | 20 " |
นาที. แกนกลาง | 3" |
นาที. รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3 |
นาที. ความกว้าง | 10 " |
มอเตอร์แอมป์ | 6A |
มอเตอร์ HP | 1/2 แรงม้า |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-swa-51-ar5.pdf |
ระดับการเข้าถึงทางลาด | 300 องศา |
สีแผ่นเสียง | สีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | 51 " |
ความสูงของแผ่นเสียง | 1" |
UPC | 691215227445 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 92.62 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีกรอบ | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-MST-FLR | สีเหลือง | 10 1 / 4 " | ตัวยึด | 12 " | 12 " | ฿5,992 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.