VESTIL SWA-70-R-4860-SCL Approach Ramp/สเกลสำหรับ SWA-70 เท่านั้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดเหล็ก |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 5.44 " |
ความยาว | 74.81 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความจุ | ปอนด์ 4000 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ลาด | 1:12 |
UPC | 691215093682 |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้าง | 51.31 " |
ทำงานร่วมกับ | สว. -70 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 140.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 190.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 130.33 |
รหัส HS | 8423820010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-R-4848 | 2" | อุปกรณ์เสริมเครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ | 39.94 " | 51.19 " | ฿36,432 | ||
SWA-50-R-4860-SCL | 5.44 " | ทางลาดเหล็ก | 74.81 " | 51.31 " | ฿58,084 | RFQ
| |
SWA-70-R-4848 | 2" | ทางลาดเหล็ก | 39.94 " | 51.19 " | ฿37,306 | ||
SWA-R-4836 | 2" | ทางลาดเหล็ก | 36 " | 51 1 / 2 " | ฿52,469 | ||
SWA-R-4848 | 2" | ทางลาดเหล็ก | 48 " | 51 1 / 2 " | ฿63,264 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.