VESTIL SWA-70-SCALE เครื่องชั่งดิจิตอล
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์เสริมเครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ |
แรงดันไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ | AC 110V |
ความจุ | ปอนด์ 10000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ขนาดหน้าจอ | 1" |
สิ้นสุดการโหลด | ลด 100% |
ความสูง | 28.81 " |
ความยาว | 112 " |
โหลดเซลล์ | 6 |
ดึง Dia | 3" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
โหลดเกิน | ลด 200% |
สเกลสายไฟ | 8 ฟุต |
ความสูงของมาตราส่วน | 3 1 / 2 " |
UPC | 691215093699 |
ความกว้าง | 72 " |
ทำงานร่วมกับ | สว. -70 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 397.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 284.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 8423900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-50-สเกล | ปอนด์ 5000 | 28.81 " | อุปกรณ์เสริมเครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ | 96 " | 48 " | ฿332,501 | ||
SWA-54-สเกล | ปอนด์ 10000 | 28.81 " | อุปกรณ์เสริมเครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ | 96 " | 48 " | ฿333,757 | RFQ
| |
SWA-60-สเกล | ปอนด์ 10000 | 28.81 " | อุปกรณ์เสริมเครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ | 96 " | 48 " | ฿347,613 | RFQ
| |
SWA-48-สเกล | - | 28 13 / 16 " | เครื่องชั่งชั้นอิเล็กทรอนิกส์ | 84 " | 42 " | ฿324,104 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.