ชิ้น | อุปกรณ์เสริมเครื่องพันฟิล์มยืดกึ่งอัตโนมัติ |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 83 " |
ความยาว | 14.44 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้าง | 11 5 / 8 " |
ทำงานร่วมกับ | SWA-50, SWA-70, SWA-51 แบบหมุนพร้อมตัวเลือก PMO |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 210.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.53 |
รหัส HS | 8422909160 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.