VESTIL ทางลาดเข้าใกล้ SWA-R-60-AW
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดเหล็ก |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 3" |
ความยาว | 61.41 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้าง | 51 1 / 2 " |
ทำงานร่วมกับ | SWA-60-AW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 113.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SWA-R-48100-SCL | 5 7 / 8 " | 99.81 " | ฿91,738 | RFQ
| |
SWA-R-82-AW | 3" | 61.41 " | ฿71,396 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.