VESTIL ตัวเลือกเครื่องพัน SWA-R-48100-SCL สำหรับทางลาดเข้าใกล้ ขนาด 99 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาดเหล็ก |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 5 7 / 8 " |
ความยาว | 99.81 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้าง | 51 1 / 2 " |
ทำงานร่วมกับ | สว. -48 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 270 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 253.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 132.08 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SWA-R-60-AW | 3" | 61.41 " | ฿70,082 | ||
SWA-R-82-AW | 3" | 61.41 " | ฿71,396 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.