Vestil Swd-1 | เครื่องพันฟิล์มยืดปลายนิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SWD-1 เครื่องพันฟิล์มยืดปลายนิ้ว | AG7ZWZ

VESTIL SWD-1 เครื่องยืดพันปลายนิ้ว

In Stock
รายการ: AG7ZWZ รุ่น: SWD-1
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
฿725 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องพันฟิล์มยืด
สีเหลืองเขียว
สายไฟ Dia. (ใน.)3"
แกน Dia3"
จัดการวัสดุพลาสติก
ความสูง4.5 "
ความยาว4"
วัสดุเอบีเอส
สูงสุด แกนกลาง4.5 "
สูงสุด ภายนอก Dia.5"
สูงสุด ความกว้างของผ้ายืด24 "
หน่วยวัดคู่
นาที. แกนกลาง3"
นาที. ความกว้างของผ้ายืด4"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-swd-1.pdf
ความกว้างของเทปใด
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8205517500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความยาวสูงสุด ภายนอก Dia.นาที. แกนกลางความกว้างของเทปความกว้างราคา
VESTIL SWD-2/1.5 เครื่องพันฟิล์มยืดมือถือ ขนาด 5 x 1.5 นิ้ว | AG7ZXA SWD-2 / 1.5แดงดำ7"2"2"1.5 "5"2"฿538
VESTIL SWD-2/2 เครื่องพันฟิล์มยืดมือถือ ขนาด 5 x 2 นิ้ว | AG7ZXB SWD-2 / 2แดงดำ7"2"2.5 "2"5"2.5 "฿538
VESTIL SWD-2/3 เครื่องพันฟิล์มยืดมือถือ ขนาด 5 x 3 นิ้ว | AG7ZXC SWD-2 / 3แดงดำ7"2"--5"3"฿538
VESTIL SWD-3 เครื่องพันผ้ายืดแบบด้ามจับ | AG7ZXD SWD-3Black4.25 "2.75 "2.75 "1.5 "ใด2.75 "฿839

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SWD-1 เครื่องยืดพันปลายนิ้ว
฿725 / หน่วย