Vestil Swd-3 | เครื่องพันฟิล์มยืดแบบ Squeeze Grip | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SWD-3 เครื่องพันผ้ายืดแบบด้ามจับ | AG7ZXD

VESTIL SWD-3 เครื่องพันฟิล์มยืดแบบบีบแบบบีบ

In Stock
รายการ: AG7ZXD รุ่น: SWD-3
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
฿839 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องพันฟิล์มยืด
สีBlack
สายไฟ Dia. (ใน.)1 1 / 2 "
แกน Dia1.5 "
ความสูง4.25 "
ความยาว2.75 "
วัสดุเอบีเอส
สูงสุด แกนกลาง4.5 "
สูงสุด ภายนอก Dia.2.75 "
สูงสุด ความกว้างของผ้ายืด24 "
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. แกนกลาง1.5 "
นาที. ความกว้างของผ้ายืด4"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-swd-3.pdf
ความกว้างของเทปใด
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS8205517500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความยาวสูงสุด ภายนอก Dia.นาที. แกนกลางความกว้างของเทปความกว้างราคา
VESTIL SWD-1 เครื่องพันฟิล์มยืดปลายนิ้ว | AG7ZWZ SWD-1เหลืองเขียว4.5 "4"5"3"ใด5"฿725
VESTIL SWD-2/1.5 เครื่องพันฟิล์มยืดมือถือ ขนาด 5 x 1.5 นิ้ว | AG7ZXA SWD-2 / 1.5แดงดำ7"2"2"1.5 "5"2"฿538
VESTIL SWD-2/2 เครื่องพันฟิล์มยืดมือถือ ขนาด 5 x 2 นิ้ว | AG7ZXB SWD-2 / 2แดงดำ7"2"2.5 "2"5"2.5 "฿538
VESTIL SWD-2/3 เครื่องพันฟิล์มยืดมือถือ ขนาด 5 x 3 นิ้ว | AG7ZXC SWD-2 / 3แดงดำ7"2"--5"3"฿538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SWD-3 เครื่องพันฟิล์มยืดแบบบีบแบบบีบ
฿839 / หน่วย