VESTIL TB-10-2 กันชนรถพ่วงและเครน ยาว 6 นิ้ว กว้าง 3-1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กันชน |
รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | 2.625 " |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 5 / 8 " |
สี | Black |
ความสูง | 2.94 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | ยาง |
รูยึด Dia. | 5 / 8 " |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนหลุม | 2 |
ความลึกโดยรวม | 6" |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ความยาวแผ่น | 6" |
วัสดุแผ่น | ยาง |
ความกว้างของแพด | 3" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tb-10-2.pdf |
ความกว้าง | 3" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนหลุม | รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 2 | ความยาวแผ่น | ความกว้างของแพด | ความกว้าง | สี | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB-10 | 2 | 2.625 " | - | 6" | 3" | 3" | Black | 2.94 " | ฿1,355 | ||
TB-20 | 2 | 3" | - | 6" | 3.5 " | 3.5 " | Black | 3.5 " | ฿1,413 | ||
TB-70 | 3 | 13.25 " | 40.12 " | 16 " | 2" | 2" | Black | 2" | ฿1,412 | ||
ทีบี-70-วาย | 3 | 13.25 " | 40.12 " | 16 " | 2" | 2" | สีเหลือง | 2" | ฿1,685 | ||
TB-90 | 4 | 5.5 " | 3" | 7.63 " | 5.63 " | 5.62 " | Black | 3.75 " | ฿2,174 | ||
ทีบี-20-2 | 2 | 3" | - | 6" | 3.5 " | 3.5 " | Black | 3.5 " | ฿2,829 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.