Vestil Tb-20 | กันชนเทรลเลอร์เครน ขนาด 3-1/2 X 6 X 3-1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL TB-20 กันชนเทรลเลอร์เครน ขนาด 3-1/2 x 6 x 3-1/2 นิ้ว | AG8ACE

VESTIL TB-20 กันชนเทรลเลอร์เครน ขนาด 3-1/2 x 6 x 3-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG8ACE รุ่น: TB-20
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
฿1,413 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทรลเลอร์ / เครน Dock Bumper
รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 13"
สลักเกลียว Dia (ใน.)5 / 8 "
สีBlack
ความสูง3.5 "
ความยาว6"
วัสดุยาง
หน่วยวัดแต่ละ
รูยึด Dia.5 / 8 "
จำนวนหลุม2
จำนวนรูโบลต์2
จำนวนหลุม2
ความลึกโดยรวม6"
ขนาดบรรจุ1
ความยาวแผ่น6"
วัสดุแผ่นยาง
ความกว้างของแพด3.5 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-tb-20.pdf
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS4016940000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนหลุมรูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 2ความยาวแผ่นความกว้างของแพดความกว้างสีความสูงราคา
VESTIL TB-10 กันชนเทรลเลอร์เครน ขนาด 2-15/16 x 6 x 3-15/16 นิ้ว | AG8ACD TB-1022.625 "-6"3"3"Black2.94 "฿1,355
VESTIL TB-70 กันชนเทรลเลอร์เครน ขนาด 2 x 2 x 16 นิ้ว | AG8ACF TB-70313.25 "40.12 "16 "2"2"Black2"฿1,412
VESTIL TB-70-Y กันชนรถพ่วง/เครน เหลือง | AG8ACG ทีบี-70-วาย313.25 "40.12 "16 "2"2"สีเหลือง2"฿1,685
VESTIL TB-90 กันชนเทรลเลอร์เครน, 3-3/4 x 5-5/8 x 7-5/8, Inch Size | AG8ACH TB-9045.5 "3"7.63 "5.63 "5.62 "Black3.75 "฿2,174
VESTIL TB-10-2 เทรลเลอร์และรถเครนกันชนยาว 6 นิ้วกว้าง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว | CE4RAE ทีบี-10-222.625 "-6"3"3"Black2.94 "฿2,720
RFQ
VESTIL TB-20-2 เทรลเลอร์และเครนกันชนยาว 6 นิ้วกว้าง 3 นิ้ว | CE4RAF ทีบี-20-223"-6"3.5 "3.5 "Black3.5 "฿2,829
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL TB-20 กันชนเทรลเลอร์เครน ขนาด 3-1/2 x 6 x 3-1/2 นิ้ว
฿1,413 / หน่วย