VESTIL กรวยจราจรมาตรฐาน TC-18-SD ขนาด 17-3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรวยจราจร |
สี | ส้ม |
ความลึก | 10.75 " |
หน้าที่ | Standard |
ประเภทหน้าที่ | Standard |
ความสูง | 17.75 " |
ความยาว | 10.75 " |
วัสดุ | พีวีซี |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-tc-18-sd.pdf |
ความกว้าง | 10.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.31 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทหน้าที่ | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-28-HD-2R | 14.75 " | หนัก | 28.13 " | 14.75 " | ฿2,122 | ||
ทีซี-28-เอสดี | 14 " | Standard | 27.5 " | 14 " | ฿1,850 | ||
ทีซี-28-SD-2R | 14.125 " | Standard | 27.5 " | 14.12 " | ฿1,908 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.