VESTIL กรวยจราจรสำหรับงานหนัก TC-28-HD-2R ขนาด 27-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรวยจราจร |
สี | ส้ม |
ความลึก | 14.75 " |
ประเภทหน้าที่ | หนัก |
ความสูง | 28.13 " |
ความยาว | 15.75 " |
วัสดุ | พีวีซี |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tc-28-hd-2r.pdf |
ความกว้าง | 14.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.01 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทหน้าที่ | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีซี-18-เอสดี | 10.75 " | Standard | 17.75 " | 10.75 " | ฿868 | ||
ทีซี-28-เอสดี | 14 " | Standard | 27.5 " | 14 " | ฿1,850 | ||
ทีซี-28-SD-2R | 14.125 " | Standard | 27.5 " | 14.12 " | ฿1,908 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.