VESTIL TDR-30 Carbon Steel Tilt Drum Ring, 30 Gallon, Drum, 1,200 Lb. ความจุ สีฟ้า
รายการ: AG8ADT
รุ่น: TDR-30
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหวนกลอง |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1200 |
สี | สีน้ำเงิน |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน. |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 28 9 / 16 " |
ความหนาของส้อม | 2.88 " |
ความกว้างส้อม | 5.25 " |
ความสูง | 3" |
ความยาว | 25.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tdr-30.pdf |
การหมุน | 180 องศา |
กลองที่ใช้งานได้ | 30 แกลลอน. |
ความสูงในการเปิดส้อมที่ใช้งานได้ | 2 7 / 8 " |
ความกว้างของการเปิดส้อมที่ใช้งานได้ | 5 1 / 4 " |
ความกว้าง | 35.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 90.81 |
รหัส HS | 8431390080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ขนาดถังซัก | วัสดุ | กลองที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีดีอาร์-30-จี | สีเทา | 30 แกลลอน. | เหล็กกล้าคาร์บอน | 30 แกลลอน. | ฿6,488 | ||
ทีดีอาร์-30-เอสเอส | เงิน | 30 แกลลอน. | เหล็กกล้าไร้สนิม | 30 แกลลอน. | ฿15,485 | ||
ทีดีอาร์-55 | สีน้ำเงิน | 55 แกลลอน. | เหล็กกล้าคาร์บอน | 55 แกลลอน. | ฿5,558 | ||
ทีดีอาร์-55-จี | สีเทา | 55 แกลลอน. | เหล็กกล้าคาร์บอน | 55 แกลลอน. | ฿7,253 | ||
ทีดีอาร์-55-เอสเอส | เงิน | 55 แกลลอน. | เหล็กกล้าไร้สนิม | 55 แกลลอน. | ฿16,251 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.