VESTIL TDT-50-LD-BLACK รถยกแบบปรับเอียงได้ขนาด 1/2 คิว สีดำ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
ความจุ | ปอนด์ 450 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | ก้านหมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | Black |
ความสูง | 35 " |
ความยาว | 62 " |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | พลาสติก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 62 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-tdt-50-ld-black.pdf |
ปริมาณ | 1/2 ลบ.ม. yd. |
ล้อ Dia | 10 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้างล้อ | 2 1 / 2 " |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 3923900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อ Dia | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความกว้าง | ประเภทล้อ | สี | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDT-100-HD-สีดำ | 12 " | 5" | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 32 " | หมุนกลอนเปิด | Black | 73 " | 43 " | ฿58,744 | RFQ
| |
TDT-100-HD-บลู | 12 " | 5" | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 32 " | หมุนกลอนเปิด | สีน้ำเงิน | 73 " | 43 " | ฿58,744 | RFQ
| |
TDT-100-HD-RED | 12 " | 5" | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 32 " | หมุนกลอนเปิด | สีแดง | 73 " | 43 " | ฿58,744 | RFQ
| |
TDT-100-HD- สีเหลือง | 12 " | 5" | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 32 " | หมุนกลอนเปิด | สีเหลือง | 73 " | 43 " | - | RFQ
| |
TDT-100-LD-สีดำ | 10 " | 4" | ฟีนอล | 32 " | ก้านหมุน | Black | 73 " | 42 " | ฿36,324 | RFQ
| |
TDT-100-LD-สีน้ำเงิน | 10 " | 4" | ฟีนอล | 32 " | ก้านหมุน | สีน้ำเงิน | 73 " | 42 " | ฿36,324 | RFQ
| |
TDT-100-LD-RED | 10 " | 4" | ฟีนอล | 32 " | ก้านหมุน | สีแดง | 73 " | 42 " | ฿36,324 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.