VESTIL TG-1600-FH-168-144 ประตู PVC Vinyl Strip, 4/25 นิ้ว Full Overlap, ขนาด 168 นิ้ว x 144 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานเลื่อนไวนิล |
อุณหภูมิความเปราะบาง | 0.35 องศา ค |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความลึก | 1 / 6 " |
ส่วนต่อขยาย Graves Tear | 2" |
โหลดน้ำตาของหลุมศพ | 35 2/5 ปอนด์ |
การส่งผ่านหมอกควัน | ลด 6.3% |
ความสูง | 144 " |
ความยาว | 0.16 " |
โหลดที่การยืดตัว 100% | 32 1/5 ปอนด์ |
การส่งผ่านแสง | ลด 82.80% |
วัสดุ | พีวีซีไวนิล |
สูงสุด การยืดตัวของแรงดึง | ลด 388% |
หน่วยวัด | แต่ละ |
การออกแบบการติดตั้ง | ส่วนหัว |
เปิดความสูง | 144 " |
เปิดกว้าง | 168 " |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 10 องศา ถึง 140 องศา F |
สไตล์ที่ทับซ้อนกัน | เต็ม |
แผงวัสดุ | พีวีซีไวนิล |
ความหนาของแผง | 1 / 6 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tg-1600-fh-168-144.pdf |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.22 |
ความแข็ง | 1805 Psi @ 23 องศา ค |
ความแข็งแรง @ การยืดตัว 100% | 1181 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้างของแถบ | 16 " |
ความต้านแรงดึง | 2635 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1 / 6 " |
ความกว้าง | 168 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 148.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 426.72 |
รหัส HS | 3925200091 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ส่วนต่อขยาย Graves Tear | โหลดน้ำตาของหลุมศพ | ความสูง | โหลดที่การยืดตัว 100% | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ความแข็ง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-1600-FH-120-120 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 120 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 1 / 6 " | ฿47,832 | RFQ
| |
TG-1600-FH-120-144 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 144 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 1 / 6 " | ฿55,743 | RFQ
| |
TG-1600-FH-120-168 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 168 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 1 / 6 " | ฿63,540 | RFQ
| |
TG-1600-FH-120-192 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 192 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 1 / 6 " | ฿71,504 | RFQ
| |
TG-1600-FH-120-216 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 216 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 1 / 6 " | ฿79,355 | RFQ
| |
TG-1600-FH-120-240 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 240 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 1 / 6 " | ฿87,267 | RFQ
| |
TG-1600-FH-120-72 | 120 " | 2" | 35 2/5 ปอนด์ | 72 " | 32 1/5 ปอนด์ | 10 องศา ถึง 140 องศา F | 1805 Psi @ 23 องศา ค | 1 / 6 " | ฿31,901 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.