VESTIL TG-600-SH-120-84 ประตู PVC Vinyl Strip แบบมาตรฐาน ขนาด 120 x 84 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานเลื่อนไวนิล |
อุณหภูมิความเปราะบาง | 0.35 องศา ค |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ส่วนต่อขยาย Graves Tear | 2.07 " |
โหลดน้ำตาของหลุมศพ | ปอนด์ 35.4 |
การส่งผ่านหมอกควัน | ลด 6.3% |
ความสูง | 84 " |
โหลดที่การยืดตัว 100% | ปอนด์ 32.2 |
การส่งผ่านแสง | ลด 82.80% |
วัสดุ | พีวีซีไวนิล |
สูงสุด การยืดตัวของแรงดึง | ลด 388% |
ประเภทการติดตั้ง | ส่วนหัว |
เปิดความสูง | 84 " |
เปิดกว้าง | 120 " |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -10 องศา ถึง 140 องศา NS |
สไตล์ที่ทับซ้อนกัน | Standard |
แผงวัสดุ | พีวีซีไวนิล |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tg-600-sh-120-84.pdf |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.22 |
ความแข็ง | 1805 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็งแรง @ การยืดตัว 100% | 1181 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้างของแถบ | 6" |
ความต้านแรงดึง | 2635 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.06 " |
ความกว้าง | 120 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | วัสดุ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-600-SH-108-120 | 120 " | พีวีซีไวนิล | -10 องศา ถึง 140 องศา NS | 108 " | ฿26,671 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-108 | 108 " | พีวีซีไวนิล | -10 องศา ถึง 140 องศา NS | 120 " | ฿27,596 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-120 | - | พีวีซีไวนิล | -10 องศา ถึง 140 องศา NS | - | ฿29,775 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-144 | 144 " | พีวีซีไวนิล | -10 องศา ถึง 140 องศา NS | 120 " | ฿33,810 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-48 | 48 " | พีวีซีไวนิล | -10 องศา ถึง 140 องศา NS | 120 " | ฿17,069 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-60 | 60 " | พีวีซีไวนิล | -10 องศา ถึง 140 องศา NS | 120 " | ฿19,195 | RFQ
| |
TG-600-SH-120-72 | 72 " | พีวีซีไวนิล | -10 องศา ถึง 140 องศา NS | 120 " | ฿21,210 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.