VESTIL TLAD-10 บันไดยืดไสลด์ ขนาด 6 นิ้ว 10 ฟุต 225 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเหลื่อม |
การแพร่กระจายฐาน | 2.75 " |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
ความสูงที่ยุบ | 29 " |
สี | เงิน |
ความลึก | 2.75 " |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 225 |
ขยายออกไปทีละน้อย | 12 " |
ความสูง | 29 " |
ความยาวบันได | 10.5 ฟุต |
วัสดุบันได | อลูมิเนียม |
ประเภทบันได | นามสกุล |
ความยาว | 2.75 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ขั้นต่อขยาย | 10 ฟุต |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ขั้นต่อขยาย | 6" |
จำนวนขั้นตอน | 10 |
เปิดความลึก | 2.75 " |
เปิดความลึก (นิ้ว) | 2-3/4 |
เปิดความสูง | 126 ใน |
เปิดความกว้าง | 18.5 " |
เปิดความสูง | 126 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-tlad-10.pdf |
ความลึกของขั้นตอน | 1.5 " |
วัสดุขั้นตอน | อลูมิเนียม |
เหลื่อม | ใช่ |
วัสดุฝาด้านบน | พลาสติก |
ทนต่อสภาพอากาศ | อลูมิเนียม |
ความกว้าง | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สูงสุด ความสูงของขั้นบน | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ทลัด-12 | ปอนด์ 225 | 12 ฟุต | 12 | ฿21,702 | ||
ทลัด-12-1เอ | ปอนด์ 300 | 12 ฟุต | 11 | ฿28,628 | ||
ทลัด-15-1 | ปอนด์ 250 | 15 ฟุต | 15 | ฿30,322 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.