VESTIL TOE-B-48-N ราวจับนิรภัยทรงสี่เหลี่ยม Toeboard ขนาด 43 x 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โทบอร์ด |
ความหนาของแผ่นยึด | 3 / 16 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 3 7 / 8 " |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 4" |
ความยาว | 44 5 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดรูยึด | 7 / 16 "x 7 / 8" |
จำนวนแผ่นสมอ | 2 |
สไตล์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 43 " |
ความกว้าง | 3 7 / 8 " |
ทำงานร่วมกับ | SQ-48-TB, SQ-48 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 113.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.84 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | จำนวนแผ่นสมอ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
โท-บ-108-น | 51 3 / 8 " | 4 | 49 3 / 4 " | ฿8,170 | |
โท-บ-120-น | 57 3 / 8 " | 2 | 55 3 / 4 " | ฿7,130 | |
โท-บ-60-น | 56 5 / 8 " | 2 | 55 " | ฿4,217 | |
โท-บ-72-น | 68 5 / 8 " | 2 | 67 " | ฿3,880 | |
โท-บ-84-น | 80 5 / 8 " | 2 | 79 " | ฿4,439 | RFQ
|
โท-บ-96-น | 91 3 / 8 " | 2 | 91 " | ฿5,122 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.