VESTIL TOE-B-108-N ราวจับนิรภัยทรงสี่เหลี่ยม Toeboard ขนาด 99.5 x 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โทบอร์ด |
ความหนาของแผ่นยึด | 3 / 16 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 3 7 / 8 " |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 4" |
ความยาว | 51 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดรูยึด | 7 / 16 "x 7 / 8" |
จำนวนแผ่นสมอ | 4 |
สไตล์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 49 3 / 4 " |
ความกว้าง | 3 7 / 8 " |
ทำงานร่วมกับ | SQ-108-TB, SQ-108 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.84 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.