ชิ้น | ตุ๊กตา |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 660 |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | พลาสติก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
จัดการความสูง | 37 3 / 8 " |
ความสูง | 37.38 " |
รวมถึง | ประกอบด้วย (1) มือจับพับลงความสูง 37 3/8", (2) ลูกล้อแข็ง กว้าง 1 1/2" และ (2) ลูกล้อหมุน กว้าง 1 1/2" |
ความยาว | 40 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 660 |
วัสดุ | พลาสติก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 29.5 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
แพลตฟอร์มจากพื้นดิน | 8 3 / 8 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 8.38 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 33.25 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | พลาสติก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 23.63 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-trp-2334-2-fb.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
UPC | 691215120104 |
ล้อ Dia | 5" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | แข็ง, หมุน |
ความกว้างล้อ | 1 1 / 2 " |
ความกว้าง | 23.62 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.