VESTIL แท่นยึดรถบรรทุก TS-15-7236, 15000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 72 นิ้ว x ยาว 36 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก

รายการ: AG8BAB รุ่น: TS-15-7236ข้ามอ้างอิง: 4W601
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿92,997 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคณะกรรมการท่าเรือ
มุม11 องศา
คลาส ANSIMH 30.2
มุมเอียง11 องศา
ความจุปอนด์ 15000
สีสีน้ำเงิน
ความหนาของเด็ค3 / 8 "
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ9"
ระยะห่างจากขาถึงขอบ12 "
วัสดุด็อคบอร์ดเหล็ก
เกรดINX-55
ความสูง12.81 "
ส่วนต่างส่วนสูง5"
ความยาว35.81 "
ความจุโหลดปอนด์ 15000
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
ความสูงโดยรวม12.81 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ35.8125 "
ความกว้างโดยรวม74.5625 "
ความหนาของแผ่น0.38 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-ts-15-7236.pdf
ความแข็งแรง55000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความกว้างที่ใช้งานได้67 1 / 2 "
ความกว้าง74.56 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 156.15
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)182.88
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของเด็คความสูงส่วนต่างส่วนสูงความยาวความจุโหลดความหนาของแผ่นความกว้างราคา
VESTIL แท่นเทียบรถบรรทุก TS-10-6030, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 30 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก | AG8AYD TS-10 6030-3 / 8 "10 "4"29.81 "ปอนด์ 100000.38 "62.56 "฿61,362
VESTIL TS-10-6036 แท่นยึดรถบรรทุก, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 36 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก | AG8AYE 4W599 TS-10 6036-3 / 8 "12.81 "5"35.81 "ปอนด์ 100000.38 "62.56 "฿71,288
VESTIL แท่นเทียบรถบรรทุก TS-10-6042, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 42 นิ้ว เหล็ก | AG8AYF TS-10 6042--11 "-42 "ปอนด์ 10000-60 "฿78,701
VESTIL TS-10-6048 แท่นยึดรถบรรทุก, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 48 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก | AG8AYG 6XX33 TS-10 6048-3 / 8 "13.81 "7"47.81 "ปอนด์ 100000.38 "62.56 "฿91,904
VESTIL แท่นเทียบรถบรรทุก TS-10-6054, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 54 นิ้ว เหล็ก | AG8AYH TS-10 6054--14 "-54 "ปอนด์ 10000-60 "฿95,889
VESTIL แท่นเทียบรถบรรทุก TS-10-6060, 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 60 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก | AG8AYJ 9DR98 TS-10 6060-3 / 8 "16.75 "10 "59.81 "ปอนด์ 100000.38 "62.56 "฿109,251
VESTIL TS-10-6066 แท่นเทียบรถบรรทุก 10000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 60 นิ้ว x ยาว 66 นิ้ว เหล็ก | AG8AYK TS-10 6066--16 "-66 "ปอนด์ 10000-60 "฿114,704

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL แท่นยึดรถบรรทุก TS-15-7236, 15000 ปอนด์ ความจุ กว้าง 72 นิ้ว x ยาว 36 นิ้ว สีฟ้า เหล็ก
฿92,997 / หน่วย