VESTIL TSCT-3B รถเข็นหลายชั้น 3 ชั้น 3 ตะกร้า 200 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสต็อกหลายชั้น |
ความสูงของชั้นวางด้านล่าง | 5 7 / 8 " |
ริมฝีปากล่าง | 2" |
ชั้นวางด้านล่างเอียง | 26 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
ล้อ Dia. | 4 x 2 " |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อ | แข็ง หมุนได้พร้อมระบบเบรก |
ล้อล้อ Dia. | 4" |
ความกว้างของล้อล้อ | 2" |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 30.6875 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 65.5 " |
รวมถึง | (4)ตะกร้า (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", และ (2 ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) หมุดเคลวิส - 1/2" x 4 1/2" |
รวมถึงขนาดตะกร้า | (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2" และ (2) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2" |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 30.69 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด มุมเอียง | 45 องศา |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ริมฝีปากชั้นกลางและบน | 1 1 / 2 " |
ความสูงของชั้นกลาง | 34 " |
จำนวนตะกร้า | 3 |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนพิน | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
ความลึกโดยรวม | 30.6875 " |
ความสูงโดยรวม | 65.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30.69 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.06 " |
ความยาวพิน | 4 1 / 2 " |
ประเภทขา | ปิ๊น |
ความกว้างของพิน | 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tsct-3b.pdf |
ความสูงของชั้นวาง | 0" |
ความยาวชั้นวาง | 23 5 / 8 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 16 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 300 |
ความสูงของชั้นวางสูงสุด | 57 " |
การเอียงชั้นวางด้านบน | 0 องศา ถึง 45 องศา |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้าง | 19.06 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 166.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.9 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของชั้นวางสูงสุด | ความจุ | ความสูง | รวมถึง | จำนวนตะกร้า | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ความสูงของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทสท-2 | 34 " | ปอนด์ 200 | 37.63 " | (2) หมุดเคลวิส - 1/2" x 4 1/2" | - | 2 | 37.62 " | 0" | ฿20,338 | ||
ทีเอสซีที-2บี | 34 " | ปอนด์ 200 | 46.25 " | (2) ตะกร้า (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" และ (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) หมุดปิ๊น - 1/2" x 4 1/2" | 2 | 2 | 46.25 " | 0" | ฿32,016 | ||
ทสท-3 | 57 " | ปอนด์ 300 | 60.63 " | (2) หมุดปิ๊น - 1/2 "x 4 1/2" | - | 3 | 60.62 " | 0" | ฿26,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.