ชิ้น | โหลด Lifter |
ขนาดของแบตเตอรี่ | 10 |
สี | เงิน |
ความยาวส้อม | 45 " |
ความกว้างส้อม | 21 " |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เกรด | เกรด 304L |
ความสูง | 47.63 " |
รวมถึง | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความยาว | 70.5 " |
ประเภทการทำงานของลิฟท์ | ดำเนินการด้วยมือ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความสูง | 31.5 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 27.75 " |
นาที. ความสูง | 3.75 " |
จำนวนล้อ | 5 |
การดำเนินการ | 12V ซี |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 45 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 21 " |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ulm-htl-2149-20.pdf |
ช่วงบริการ | 3 3/4 "ถึง 31 1/2" |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 21.25 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.