VESTIL ULM-PM-2745-30 แม่แรงปั๊มมือไฮดรอลิก, สแตนเลส, 3300 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลท |
วัสดุแบริ่ง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทแบริ่ง | ปิดผนึกอย่างแม่นยำ |
ความจุ | ปอนด์ 3300 |
วัสดุล้อ | ไนลอน |
ขนาดล้อ | 7 7 / 8 " |
สี | เงิน |
ความลึก | 40.12 " |
ความสูงของส้อมลดลง | 3.63 " |
ความยาวส้อม | 45 1 / 4 " |
ความกว้างของอานส้อม | 14.19 " |
ความหนาของส้อม | 2" |
ความกว้างส้อม | 6 1 / 4 " |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
เกรด | เกรด 304 |
ความยาวจับ | 47 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 47.38 " |
โหลดศูนย์ | 20.3125 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างส้อมโดยรวม | 26 3 / 4 " |
แหล่งพลังงาน | มือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ulm-pm-2745-30.pdf |
ยกสูง | 8" |
โรลเลอร์ Dia | 3 1 / 8 " |
ช่วงบริการ | 3 3/8 "ถึง 8" |
มุมโค้งพวงมาลัย | 210 องศา |
ความกว้าง | 26.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.7 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความกว้างของอานส้อม | ความหนาของส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
อูล์ม-PM-2745-40 | ปอนด์ 4500 | 14.15 " | 2.17 " | ฿502,492 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.