VESTIL VGLT-16-4F-W เสาแบบยืดหยุ่นบนพื้นผิว ขนาด 48 x 3.25 นิ้ว สีขาว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Post Delineator |
หัวสลัก Dia | 1 / 4 " |
ความยาวกลอน | ยางมะตอย 4", คอนกรีต 3" |
สี | ขาว |
ความสูง | 48 " |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้างของเดิมพัน | 3 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | เรามีความยืดหยุ่น |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
VGLT-16-2F-O | ส้ม | ฿2,669 | ||
VGLT-16-2F-W | ขาว | ฿2,669 | ||
VGLT-16-2F-Y | สีเหลือง | ฿2,669 | ||
VGLT-16-3F-O | ส้ม | ฿2,992 | ||
VGLT-16-3F-W | ขาว | ฿1,920 | ||
VGLT-16-3F-Y | สีเหลือง | ฿2,992 | ||
VGLT-16-4F-O | ส้ม | ฿3,702 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.