VESTIL ประตูกรรไกรพับคู่ VPFG-1085 ชุบสังกะสี ยาว 144 นิ้ว x สูง 96 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูนิรภัย |
ความสูงที่ยุบ | 8 1/2 ฟุต |
ความกว้างที่ยุบ | 11 " |
ความกว้างที่ยุบต่อเกต | 11 " |
สี | สีเทา |
ความลึก | 1 1 / 2 " |
ขยายความสูง | 8 ฟุต |
วัด | 14 กรัม |
ความสูง | 102 " |
ความสูงในการใช้งาน | 8 ฟุต |
ความยาว | 1.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนประตูพับ | 2 |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 8 ถึง 10 ฟุต |
ล้อ Dia | 2" |
ความกว้าง | 120 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 289.56 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของประตู | ความกว้างของประตู | ความสูง | ความสูงในการใช้งาน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วีพีเอฟจี-1065 | 72 " | 120 " | 78 " | 6 ฟุต | 120 " | ฿41,065 | RFQ
| |
วีพีเอฟจี-1070 | - | - | 84 " | 6 1/2 ฟุต | 120 " | ฿43,471 | RFQ
| |
วีพีเอฟจี-1075 | - | - | 90 " | 7 ฟุต | 120 " | ฿45,756 | RFQ
| |
วีพีเอฟจี-1080 | 90 " | 120 " | 96 " | 7 1/2 ฟุต | 120 " | ฿48,161 | RFQ
| |
วีพีเอฟจี-1265 | - | - | 78 " | 6 ฟุต | 144 " | ฿44,010 | RFQ
| |
วีพีเอฟจี-1270 | - | - | 84 " | 6 1/2 ฟุต | 144 " | ฿47,068 | RFQ
| |
วีพีเอฟจี-1275 | 84 " | 144 " | 90 " | 7 ฟุต | 144 " | ฿49,358 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.