Vestil วีปราโด-1 | ดอลลี่อลูมิเนียมหล่อ 1500 ปอนด์ ความจุ ยาว 4.5 นิ้ว X กว้าง 4.5 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL VPRDO-1 ดอลลี่อลูมิเนียมหล่อ, 1500 ปอนด์ ความจุ ยาว 4.5 นิ้ว x กว้าง 4.5 นิ้ว | AG8BXQ

VESTIL VPRDO-1 ดอลลี่อลูมิเนียมหล่อ, 1500 ปอนด์ ความจุ ยาว 4.5 นิ้ว x กว้าง 4.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG8BXQ รุ่น: VPRDO-1
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
฿4,470 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตุ๊กตา
ความจุปอนด์ 1500
วัสดุล้อฟีนอล
ขนาดล้อ3.5 "x 3"
ประเภทล้อลูกกลิ้ง
สีเงิน
ความลึก4.5 "
ความสูง4.25 "
ความสูงในการใช้งาน3 1/2 ฟุต
ความยาว4.5 "
วัสดุอลูมิเนียม
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนล้อ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-vprdo-1.pdf
โรลเลอร์ Dia3.5 "
ประเภทลูกกลิ้งฟีนอล
ความกว้างของลูกกลิ้ง3"
กำลังรับน้ำหนักคงที่ปอนด์ 1,500
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8428900290
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความลึกจำนวนล้อความกว้างราคา
VESTIL VPRDO-2 ดอลลี่อลูมิเนียมหล่อ, 3000 ปอนด์ ความจุ ยาว 8.5 นิ้ว x กว้าง 4.75 นิ้ว | AG8BXR วีพีอาร์ดีโอ-2ปอนด์ 30008.5 "24.75 "฿7,850
VESTIL VPRDO-4 ดอลลี่อลูมิเนียมหล่อ, 6000 ปอนด์ ความจุ ยาว 8.5 นิ้ว x กว้าง 8.5 นิ้ว | AG8BXT วีพีอาร์ดีโอ-4ปอนด์ 60008.5 "48.5 "฿13,958
VESTIL VPRDO-6 ดอลลี่อลูมิเนียมหล่อ, 9000 ปอนด์ ความจุ ยาว 12.5 นิ้ว x กว้าง 8.5 นิ้ว | AG8BXU วีพีอาร์ดีโอ-6ปอนด์ 900012.5 "68.5 "฿19,250
VESTIL VPRDO-6T ดอลลี่อลูมิเนียมหล่อ 3000 ปอนด์ ความจุ ยาว 12.5 นิ้ว x กว้าง 8.5 นิ้ว | AG8BXV วีพีอาร์ดีโอ-6Tปอนด์ 300012.5 "68.5 "฿19,144

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL VPRDO-1 ดอลลี่อลูมิเนียมหล่อ, 1500 ปอนด์ ความจุ ยาว 4.5 นิ้ว x กว้าง 4.5 นิ้ว
฿4,470 / หน่วย