VESTIL VSC-JC-137 ตู้เก็บของ 137 ช่อง ขนาด 24 x 78 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
สี | เทา, เหลือง |
ความลึก | 24 " |
ความจุประตู | ปอนด์ 650 |
เหมาะกับความสูง | 3 ฟุต |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 78 " |
ความยาว | 24 " |
ที่ใส่กุญแจได้ | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก, พลาสติก |
ความหนาของวัสดุ | 14 กรัม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชั้นวางของ | 3 |
จำนวนถังสไตล์ A | 64 |
จำนวนถังสไตล์ B | 64 |
จำนวนถังขยะ | 137 |
จำนวนช่อง | 137 |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนถังสไตล์ E | 6 |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 700 |
วัสดุชั้นวาง | เหล็ก |
ขนาดรวม | ถังขยะสไตล์ A (64)- 4" x 5" x 3", ถังขยะสไตล์ B (64)- 4" x 7" x 3", ถังขยะสไตล์ D (3)- 8" x 15" x 7" และ E ถังขยะสไตล์ (6)- 16" x 15" x 7" |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 137 |
UPC | 691215064705 |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 239.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ประเภทถังขยะ | ความจุ | จำนวนชั้นวางของ | จำนวนถังสไตล์ A | จำนวนถังสไตล์ B | จำนวนถังขยะ | จำนวนถังสไตล์ D | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วีเอสซี-3501-102 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | ฿179,828 | RFQ
| |
วีเอสซี-3501-132 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | ฿185,339 | RFQ
| |
VSC-3501-NB | เหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | ฿121,195 | RFQ
| |
VSC-JC-171 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | - | 64 | 64 | 171 | 13 | ฿240,811 | RFQ
| |
VSC-JC-นบ | เหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | ฿157,633 | ||
VSC-SSC-185 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 80 | 90 | 185 | - | ฿240,759 | ||
VSC-SSC-227 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | - | 80 | 90 | 227 | 18 | ฿246,052 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.