VESTIL VSC-SSC-227 ตู้เก็บของ 227 ช่อง ขนาด 24 x 84 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
สี | เทา, เหลือง |
ความลึก | 24 " |
เหมาะกับความสูง | 30 ฟุต |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 84 " |
ความยาว | 24 " |
ที่ใส่กุญแจได้ | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก, พลาสติก |
ความหนาของวัสดุ | 14 กรัม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชั้นวางของ | 0 |
จำนวนถังสไตล์ A | 80 |
จำนวนถังสไตล์ B | 90 |
จำนวนถังขยะ | 227 |
จำนวนช่อง | 227 |
จำนวนถังสไตล์ D | 18 |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนถังสไตล์ E | 9 |
วัสดุชั้นวาง | เหล็ก |
ขนาดรวม | ถังขยะแบบ A (80)- 4" x 5" x 3", ถังขยะแบบ B (90)- 4" x 7" x 3", ถังขยะแบบ C (30)- 6" x 11" x 5", ทรง D ถังขยะ (18)- 8" x 15" x 7" และถังขยะสไตล์ E (9)- 16" x 15" x 7" |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 227 |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 295.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ประเภทถังขยะ | ความจุ | จำนวนชั้นวางของ | จำนวนถังสไตล์ A | จำนวนถังสไตล์ B | จำนวนถังขยะ | จำนวนถังสไตล์ D | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วีเอสซี-3501-102 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | ฿179,828 | RFQ
| |
วีเอสซี-3501-132 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | ฿185,339 | RFQ
| |
VSC-3501-NB | เหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | ฿121,195 | RFQ
| |
VSC-JC-137 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 64 | 64 | 137 | - | ฿224,069 | RFQ
| |
VSC-JC-171 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | - | 64 | 64 | 171 | 13 | ฿240,811 | RFQ
| |
VSC-JC-นบ | เหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | ฿157,633 | ||
VSC-SSC-185 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 80 | 90 | 185 | - | ฿240,759 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.