VESTIL VSPB-3021 ถังขยะมีตะขอเกี่ยว ขนาด 5 นิ้ว x 4 นิ้ว x 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของและชั้นวางของ |
ประเภทถังขยะ | A |
ความจุ | ปอนด์ 10 |
สี | สีเหลือง |
ส่วนประกอบ | ตะขอเกี่ยวถัง |
ความสูง | 3" |
รวมถึง | ฮุก ออน บิน |
ความยาว | 5.44 " |
วัสดุ | พลาสติก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดบรรจุ | 24 |
UPC | 691215067706 |
ความกว้าง | 4.19 " |
ทำงานร่วมกับ | VSC-3501-132, VSC-3510-102, FSC-3501-NB, VSC-JC-171, VSC-JC-137, VSC-JC-NB, VSC-SSC-227, VSC-SSC-185, VSA- สสค. - นบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ประเภทถังขยะ | ความจุ | จำนวนชั้นวางของ | จำนวนถังสไตล์ A | จำนวนถังสไตล์ B | จำนวนถังขยะ | จำนวนถังสไตล์ D | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วีเอสซี-3501-102 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 48 | 48 | 102 | - | ฿179,828 | RFQ
| |
วีเอสซี-3501-132 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 48 | 48 | 132 | 12 | ฿185,339 | RFQ
| |
VSC-3501-NB | เหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | ฿121,195 | RFQ
| |
VSC-JC-137 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 64 | 64 | 137 | - | ฿224,069 | RFQ
| |
VSC-JC-171 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | - | 64 | 64 | 171 | 13 | ฿240,811 | RFQ
| |
VSC-JC-นบ | เหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | ฿157,633 | ||
VSC-SSC-185 | เหล็ก, พลาสติก | - | - | 3 | 80 | 90 | 185 | - | ฿240,759 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.