VESTIL VSWP-60-RB เครื่องกวาดแปรง ชุดแปรง ขนาด 62.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไม้กวาด Pro Series |
ความสูงของขนแปรง | 8" |
วัสดุแปรง | โพรพิลีน |
สี | Black |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
ความสูง | 5.5 " |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
Mfr. ชุด | ไม้กวาด Pro Series |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 " |
แถวต่อชุด | 5 |
ความกว้าง | 62.5 " |
ทำงานร่วมกับ | VSWP-60 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 158.75 |
รหัส HS | 9603908050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
VSWP-48-RB | 8.5 " | 48 " | ฿15,269 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.