VESTIL แผงกั้นจราจร VTB-5-O กว้าง 5 ฟุต แถบสีส้ม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสากั้นจราจร Polycade |
ท่อระบายน้ำด้านล่าง Dia | 2" |
ความจุ | 72 แกลลอน. |
สี | ส้ม |
ความลึก | 60 1 / 2 " |
เติมพอร์ต Dia | 4" |
ความสูง | 24 1 / 2 " |
ความยาว | 60 1 / 2 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
แถบสี | เงิน |
ประเภทการควบคุมการจราจร | สิ่งกีดขวาง |
UPC | 691215114196 |
น้ำหนักที่เต็มไปด้วยน้ำ | ปอนด์ 640 |
ความกว้าง | 16 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 153.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.55 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความลึก | ความสูง | ความยาว | น้ำหนักที่เต็มไปด้วยน้ำ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB-5-ว | 72 แกลลอน. | - | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | - | ปอนด์ 640 | 16 3 / 4 " | ฿13,853 | ||
วีทีบี-5-วาย | 72 แกลลอน. | - | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | - | ปอนด์ 640 | 16 3 / 4 " | ฿13,853 | ||
วีทีบี-6-โอ | 112 แกลลอน. | - | 74 " | 34 " | - | ปอนด์ 1025 | 16 1 / 2 " | ฿25,848 | RFQ
| |
VTB-6-ว | 112 แกลลอน. | - | 74 " | 34 " | - | ปอนด์ 1025 | 16 1 / 2 " | ฿25,848 | RFQ
| |
วีทีบี-6-วาย | 112 แกลลอน. | สีเหลือง | 74 " | 34 " | 74 " | ปอนด์ 1025 | 16 1 / 2 " | ฿25,848 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.