VESTIL แผงกั้นจราจร VTB-6-O กว้าง 6 ฟุต แถบสีส้ม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสากั้นจราจร Polycade |
ท่อระบายน้ำด้านล่าง Dia | 2" |
ความจุ | 112 แกลลอน. |
ความลึก | 74 " |
เติมพอร์ต Dia | 4" |
ความสูง | 34 " |
ความยาว | 74 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
แถบสี | เงิน |
UPC | 691215114226 |
น้ำหนักที่เต็มไปด้วยน้ำ | ปอนด์ 1025 |
ความกว้าง | 16 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 117 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความลึก | ความสูง | ความยาว | น้ำหนักที่เต็มไปด้วยน้ำ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วีทีบี-5-โอ | 72 แกลลอน. | ส้ม | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | 60 1 / 2 " | ปอนด์ 640 | 16 3 / 4 " | ฿13,853 | ||
VTB-5-ว | 72 แกลลอน. | - | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | - | ปอนด์ 640 | 16 3 / 4 " | ฿13,853 | ||
วีทีบี-5-วาย | 72 แกลลอน. | - | 60 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | - | ปอนด์ 640 | 16 3 / 4 " | ฿13,853 | ||
VTB-6-ว | 112 แกลลอน. | - | 74 " | 34 " | - | ปอนด์ 1025 | 16 1 / 2 " | ฿25,848 | RFQ
| |
วีทีบี-6-วาย | 112 แกลลอน. | สีเหลือง | 74 " | 34 " | 74 " | ปอนด์ 1025 | 16 1 / 2 " | ฿25,848 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.