VESTIL WL-AR8 Scissor Dock, Option Approach Ramp, ความสูง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
สี | Brown |
ความสูง | 8" |
ความยาว | 65 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มุมทางลาด | 7 องศา |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 65 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 60 " |
ใช้สำหรับลิฟต์ที่มีความสูงลดลง | 8" |
ความกว้าง | 66 " |
ทำงานร่วมกับ | WL-100-5-48, WL-100-5-68, WL-100-5-78 ,WL-100-5-88, WL-100-5-610, WL-100-5-710, WL-100-5-810 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 178.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 163.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.