VESTIL WL-AR10 Scissor Dock, Option Approach Ramp, ความสูง 10 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์เสริมลิฟท์รถบรรทุก Scissor Dock แบบพรีเมียม |
มุม | 7 องศา |
สี | Brown |
ความสูง | 10 " |
ความยาว | 81.44 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 82 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 60 " |
ความกว้าง | 66 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 232.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 206.85 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 167.64 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.