VESTIL WP-4848-CA-84B แท่นงานเหล็ก ลูกล้อหลัง 84 นิ้ว ขนาด 48 นิ้ว x 48 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการทำงาน |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) หมุนพร้อมเบรค |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความกว้างของส้อมที่เข้ากันได้ | 7.75 " |
ความกว้างประตู | 16 " |
สไตล์การเข้า | ประตูด้านเดียว |
ขยายความสูงของหน้าจอด้านหลัง | 84 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 24 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 3 / 4 " |
ความหนาของส้อม | 1.5 " |
สีกรอบ | น้ำเงินเหลือง |
ความสูงของกระเป๋าโช้คหน้า | 1 7 / 8 " |
การออกแบบราวบันได | ราวบันไดคงที่ |
ความสูงราวจับ | 42 " |
ความสูง | 93.63 " |
ความสูงหลังสูง | 84 " |
ความยาว | 50.94 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงราวกลาง | 21 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนประตู | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 45.38 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 45.38 " |
ความสูงของกระเป๋าโช๊คหลัง | 3 7 / 8 " |
ความยาว Strap | 36 " |
ความสูงของบอร์ดนิ้วเท้า | 4 1 / 8 " |
ความสูงของราวด้านบน | 42 " |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 92.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 227.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ขยายความสูงของหน้าจอด้านหลัง | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความสูงของบอร์ดนิ้วเท้า | ความสูงของราวด้านบน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-3636-CA | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | ฿53,179 | ||
WP-3636-CA-84B | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 84 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36 " | ฿67,216 | RFQ
| |
WP-3648-CA | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 60 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | ฿59,943 | ||
WP-3648-CA-84B | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 84 " | 45.38 " | 33.38 " | 4" | 42 " | 36 " | ฿69,838 | RFQ
| |
WP-4848-CA | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 60 " | 45.38 " | 45.38 " | 4 1 / 8 " | 42 " | 48 " | ฿66,980 | ||
WP-3636-2SF | เหล็ก | น้ำเงินเหลือง | 60 " | 33.38 " | 33.38 " | 4 1 / 8 " | 42 1 / 8 " | 36.19 " | ฿53,944 | RFQ
| |
WP-3636-DD-84B | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿37,287 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.