VESTIL แท่นทำงาน WP-TT36 ถาดใส่เครื่องมือเสริม ขนาด 36.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดเครื่องมือ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 2.25 " |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้างของแพลตฟอร์มประตูเดียว | 36 " |
ใช้สำหรับ | การใช้งานทางอุตสาหกรรมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด |
ความกว้าง | 36.88 " |
ทำงานร่วมกับ | WP-3636, WP-3648, WP-3636-84B, WP-3648-84B, WP-3636-DD, WP-3648-DD, WP-3636-84B-DD, WP-3648-84B-DD |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
WP-TT48 | 48.88 " | ฿4,635 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.